Lusterko drogowe, okrągłe, Typ: 60

Nr art.: 994454 60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica 60 mm
Rodzaj produktu Lusterko
Kształt lusterka kształt okrągły
Maks odległość oglądania 15 m
Materiał ramy Szkło akrylowe; z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994454 60
EAN / GTIN 8720598312270
Numer producenta 320-100
Producent/osoba odpowiedzialna JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Opis

Wykonanie:

Zapewnia lepszą orientację na słabo widocznych i niebezpiecznych trasach komunikacyjnych oraz w obiektach przemysłowych o ograniczonej widoczności. Minimalizacja ryzyka wypadku. Z odpornego na uderzenia szkła akrylowego.
Zapewnia większe bezpieczeństwo na trasach komunikacyjnych o ograniczonej widoczności, bez zniekształceń. Odporna na uderzenia rama poliestrowa pokryta odblaskową, czerwono-białą folią 3M.

Zastosowanie:

Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

W dostawie:

Wraz z uchwytem magnetycznym 48–90 mm.