System ścian działowych, słupki, Typ: 4

Nr art.: 994130 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Rodzaj osłony Zamknięte
Oznaczenie producenta Trennwandsystem Pfosten, Typ: 4
Kolor Szare
Wybór kolorów Dowolny wybór
Rodzaj produktu Słupek nośny
Z okładziną tak
Przepust kablowy tak
Liczba powierzchni mocowania 3
Szerokość 150 mm
Zakres zastosowania Możliwość zastosowania jako ściana działowa
Materiał z blachy stalowej
Montaż Bez montażu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994130 4
EAN / GTIN 4260214930258
Numer producenta 9264
Producent/osoba odpowiedzialna TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Opis

Wykonanie:

Wszechstronny system ścian działowych o uniwersalnym zastosowaniu przeznaczony do zakładów i magazynów, umożliwiający szybki montaż przegród, ścianek magazynowych i segmentów ścian. Zgodnie z zasadą modułową, poszczególne elementy można łączyć stosownie do indywidualnych potrzeb. Siatka płaska o oczkach 40 × 40 × 3,8 mm w kształtowniku ramy o wymiarze 30 mm spełnia najwyższe wymagania pod względem jakości i przejrzystości. Dostępny również w wersji z blachy stalowej i szkła akrylowego.

W dostawie:

W komplecie elementy mocujące (tylko dla nr 994130).

Powłoka lakiernicza:

Opcjonalnie jasnoszary RAL 7035 (kolor standardowy), niebieski sygnałowy RAL 5005, niebieski ultramarynowy RAL 5002, niebieski brylantowy RAL 5007, niebieski Chagall RAL 5010, niebieski jasny RAL 5012, turkusowy RAL 5018, szary pyłowy RAL 7037 lakierowane proszkowo.