System ścian działowych, segmenty ścian krata, szerokość: 500mm

Nr art.: 994100 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Rahmenprofil
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Regulowana długość nie
Długość 500 mm
Wysokość 2 200 mm
Masa całkowita 11 kg
Z kratą tak
Szerokość oczka 40 mm
Wysokość oczka 40 mm
Montaż przez klienta tak
Materiał montażowy w zakresie dostawy tak
Rodzaj produktu Ścianki działowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994100 500
EAN / GTIN 4260214930029
Numer producenta 9205
Producent/osoba odpowiedzialna TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Opis

Wykonanie:

Wszechstronny system ścian działowych o uniwersalnym zastosowaniu przeznaczony do zakładów i magazynów, umożliwiający szybki montaż przegród, ścianek magazynowych i segmentów ścian. Zgodnie z zasadą modułową, poszczególne elementy można łączyć stosownie do indywidualnych potrzeb. Siatka płaska o oczkach 40 × 40 × 3,8 mm w kształtowniku ramy o wymiarze 30 mm spełnia najwyższe wymagania pod względem jakości i przejrzystości. Dostępny również w wersji z blachy stalowej i szkła akrylowego.

W dostawie:

W komplecie elementy mocujące (tylko dla nr 994130).

Powłoka lakiernicza:

Opcjonalnie jasnoszary RAL 7035 (kolor standardowy), niebieski sygnałowy RAL 5005, niebieski ultramarynowy RAL 5002, niebieski brylantowy RAL 5007, niebieski Chagall RAL 5010, niebieski jasny RAL 5012, turkusowy RAL 5018, szary pyłowy RAL 7037 lakierowane proszkowo.