Zwijacz bębnowy, Typ: 800

Nr art.: 992900 800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Rygle; Podstawa
Powłoka Ocynkowane
Odcień, Szare Srebrny szary
Oznaczenie producenta TROMBOI 800
Materiał drewno; Z blachy stalowej
Kolor Szare
Szerokość podstawy 700 mm; 700 mm
Głębokość podstawy 700 mm; 700 mm
Maks. szerokość bębna 580 mm; 580 mm
Min. średnica bębna 400 mm; 400 mm
Maks. średnica bębna 1 000 mm; 1 000 mm
Rodzaj produktu Zwijacz bębnowy; Zwijacz bębnowy
Maks. nośność 500 kg
Z regulacją wysokości nie; nie
Wysokość użytkowa 140 mm
Szerokość 700 mm
Głębokość 700 mm
Wysokość 140 mm
Masa 21 kg
Mobilne nie; nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 992900 800
EAN / GTIN 2050002064447
Numer producenta 85100009
Producent/osoba odpowiedzialna Kabelmat Wickeltechnik GmbH, Steinbuckelweg 25, 72293 GLATTEN, Deutschland, www.kabelmat.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy odwijak bębna z rampą do rozwijania do bębnów kablowych z drewna, stali lub tworzywa. Łatwe, gładkie odwijanie bębna. Wysokiej jakości, regulowane rolki nośne z łożyskami kulowymi. Wyłącznie do zastosowania w pomieszczeniach.
2 rolki prowadzące boczne z łożyskiem kulowym.

Powłoka lakiernicza:

ocynkowane

Wskazówka:

Masy bębnów obowiązują wyłącznie w przypadku przerywanego odwijania nieuszkodzonych bębnów.