Roh s ochranou proti najetí, Tvar: U

Artiklové číslo: 991460 U
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tvar Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 1023
Barevný odstín, Žlutá Dopravní žlutá
Popsaná část Grundkörper; Warnstreifen
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva žlutá; Černá
Délka 325 mm; 325 mm
Hloubka 125 mm; 125 mm
Tvar tvar U; tvar U
Tloušťka 3 mm
Výška 400 mm
Druh produktu Ochranné rohy proti najetí; Ochranné rohy proti najetí
Materiál Ocel
Možnosti montáže Montáž na podlahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991460 U
EAN / GTIN 4004514226839
Číslo výrobce 16104
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Roh s ochranou proti najetí včetně 4 šroubovacích kotev. Pro ochranu proti škodám způsobeným regálovou technikou. Stabilní, úhelníkový profil s bezpečnostními barvami černá/žlutá.