• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rammschutz-Ecke, Form: U

Artikel-Nr.: 991460 U
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Form Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 1023
Farbton, gelb Verkehrsgelb
beschriebenes Teil Grundkörper; Warnstreifen
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe gelb; schwarz
Länge 325 mm; 325 mm
Tiefe 125 mm; 125 mm
Form U-Form; U-Form
Stärke 3 mm
Höhe 400 mm
Produktart Rammschutzecke; Rammschutzecke
Material Stahl
Montagemöglichkeit Bodenmontage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 991460 U
EAN / GTIN 4004514226839
Herstellernummer 16104
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

Rammschutz-Ecke inklusive 4 Schraubankern. Zum Schutz vor Schäden durch Regalbediengeräte. Stabiles, winkelförmiges Profil in den Sicherheitsfarben schwarz/gelb.