{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 1023 | |
| Color, amarillo | Amarillo tráfico | |
| Pieza descrita | Grundkörper; Warnstreifen | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Color | amarillo; negro | |
| Longitud | 325 mm; 325 mm | |
| Profundidad | 125 mm; 125 mm | |
| Forma | Forma en U; Forma en U | |
| Espesor | 3 mm | |
| Altura | 400 mm | |
| Tipo de producto | Esquina de protección contra golpes; Esquina de protección contra golpes | |
| Material | Acero | |
| Posibilidad de montaje | Montaje en suelo |
| Número de artículo | 991460 U | |
| EAN / GTIN | 4004514226839 | |
| Número del fabricante | 16104 | |
| Fabricante/responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |