Podpórki głębokie (para) do pojemników siatkowych 1100/50

Nr art.: 991400 1100/50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • materiał: ocynkowane

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał ocynkowane
typ 1100/50
pasują do regałów o głębokości 1 100 mm
głębokość rygli 50 mm
Zakres zastosowania Regał na palety
Rodzaj produktu Podpórka głęboka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 991400 1100/50
EAN / GTIN 4004514241948
Numer producenta 16092-50

Opis

Wykonanie:

Podpórki głębokie z krawędzią boczną i zabezpieczeniem przed przepchnięciem, ocynkowane.

Zastosowanie:

Podpórki głębokiedo pojemników siatkowych, zbiorników itp. Nadają się do rygli o szerokości 50 mm.