• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Regały paletowe dostawne, głębokości 1100 mm, wysokość: 2500mm

Nr art.: 991217 2500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5017; RAL 2004
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy czysty
Część opisana Ständer; Holme
Liczba poziomów magazynowania 3
Magazynowanie palet tak
Liczba stanowisk na palety w każdym polu 9
Uchwyt dla palet o nośności 820 kg
Typ słupka LNS 110×50×1,5
Wysokość słupka 110 mm
Profil ramy S610-M18-U
Liczba ram profilowych 1
Liczba stojaków 1
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie; Pomarańczowy
Rodzaj produktu Regał paletowy
Regulacja wysokości co 50 mm
Szerokość przegrody 2 700 mm
Głębokość przegrody 1 100 mm
Maks. nośność półki 2 460 kg
Maks. obciążenie pola 5 190 kg
Dostawa Komplet, w stanie rozłożonym
Wykonanie montażowe System wtykowy
Dostęp do regału Z obu stron
Konstrukcja regałów Regał dostawny
Wymiar nominalny głębokości 1 100 mm
Wymiar nominalny wysokości 2 500 mm
Szerokość zewnętrzna 2 786 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 991217 2500
EAN / GTIN 4058255110223
Numer producenta 46918-N
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Wykonanie:

Regał podstawowy,składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Regał dostawny,składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.
Rygle typu LNS 110×50×1,5.
Wymiar montażowy regału dostawnego: 2 786 mm.

Opis:

Wymiary montażowe:
Długość całkowita regału:
Do ramy stojaków S610-M18-U oraz S625-A18:
długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18-U)
długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, rygle zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek
  • dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu
  • uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki zewnętrzne wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.
Przepisy techniczne dotyczące montażu regału paletowego wg BGR 234:
  • W przypadku przejść i tras komunikacyjnych stojaki zewnętrzne muszą znajdować się co najmniej 500 mm wyżej od najwyższego poziomu składowania.
  • Przejazdy i nadbudowy należy zabezpieczyć zamkniętą płytą (np. płytą wiórową).
  • Wysokość niezastawionego przejścia musi wynosić co najmniej 2100 mm.
  • W przypadku stojaków zewnętrznych i przejazdów konieczny jest montaż odbojników narożnych.
  • Pojedyncze regały stojące swobodnie w pomieszczeniu należy zabezpieczyć (przed spadającymi towarami) od tyłu za pomocą ścianek z kraty.
  • Na każdym rzędzie regałów należy umieścić tabliczki informujące o udźwigu.
  • Klasa betonu: co najmniej C20/25 wg EN 206-1 (DIN 1045-2); grubość betonu: co najmniej 200 mm.
  • Jeżeli odstęp między paletami w regale podwójnym jest mniejszy niż 100 mm, należy zamontować zabezpieczenia przed przepchnięciem.

Istotne wskazówki na temat planowania i konstrukcji:
  • Istotną informacją jest długość wyboczeniowa (K) = maksymalny odstęp między podłogą a górną krawędzią 1. poziomu poprzeczki. Według niej oblicza się typ stosowanych stojaków.
  • Towar musi zawsze znajdować się w odległości ok. 100 mm od kolejnego poziomu składowania lub sufitu hali.
  • Wysokość podnoszenia układarki: górna krawędź najwyższej poprzeczki plus 200 mm.
  • Wszystkie informacje o obciążeniach dotyczą tylko instalacji wewnątrz pomieszczeń. Obciążenia sejsmiczne oraz obciążenia wiatrem i śniegiem nie są uwzględnione i wymagają oddzielnego zapytania. Regały ustawiane w strefach sejsmicznych należy doliczać i zamawiać osobno.
Nasze dane techniczne nie obowiązują w przypadku powierzchni bitumicznych lub zawierających magnezyt, kostki brukowej i betonu wałowanego.