{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 2004 | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy czysty | |
| Część opisana, Pomarańczowy czysty | Holme | |
| Liczba poziomów magazynowania | 4 | |
| Magazynowanie palet | tak | |
| Liczba stanowisk na palety w każdym polu | 12 | |
| Uchwyt dla palet o nośności | 820 kg | |
| Liczba słupków / belek poprzecznych | 6 | |
| Typ słupka | LNS 110×50×1,5 | |
| Wysokość słupka | 110 mm | |
| Profil ramy | S625-A18 | |
| Liczba ram profilowych | 2 | |
| Liczba stojaków | 2 | |
| Kolor | Niebieskie; Pomarańczowy | |
| Rodzaj produktu | Regał paletowy | |
| Regulacja wysokości co | 50 mm | |
| Szerokość przegrody | 2 700 mm | |
| Maks. nośność półki | 2 460 kg | |
| Maks. obciążenie pola | 8 670 kg | |
| Dostawa | Komplet, w stanie rozłożonym | |
| Wykonanie montażowe | System wtykowy | |
| Dostęp do regału | Z obu stron | |
| Konstrukcja regałów | Regał podstawowy | |
| Wymiar nominalny szerokości | 2 700 mm | |
| Szerokość zewnętrzna | 2 920 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 1 100 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 4 500 mm |
| Numer artykułu | 991212 4500 | |
| EAN / GTIN | 4058255110209 | |
| Numer producenta | 46916-N | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |