Półki z płyty wiórowej, szerokość 2500 mm, głębokość: 800mm

Nr art.: 991050 800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Półki
Grubość materiału 25 mm
Materiał Płyta wiórowa
Szerokość 2 500 mm
Regulacja głębokości nie
Głębokość 800 mm
Rodzaj produktu płyta wiórowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 991050 800
EAN / GTIN 4004514225719
Numer producenta 19517
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

W dostawie:

Para rygli wchodzi w zakres dostawy.