Półki z płyty wiórowej, szerokość 2250 mm, głębokość: 800mm

Nr art.: 990820 800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 19 mm
Materiał Płyta wiórowa
Szerokość 2 250 mm
Regulacja głębokości nie
Głębokość 800 mm
Nośność 400 kg
Rodzaj produktu płyta wiórowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990820 800
EAN / GTIN 4004514202192
Numer producenta 15828
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com