Półki z płyty wiórowej, szerokość 1500 mm, głębokość: 600mm

Nr art.: 990810 600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Grubość materiału 19 mm
Materiał Płyta wiórowa
Szerokość 1 500 mm; 1 500 mm
Regulacja głębokości nie
Głębokość 600 mm
Nośność 400 kg
Rodzaj produktu płyta wiórowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990810 600
EAN / GTIN 4004514202109
Numer producenta 15807
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com