{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg | |
| grubość płyty | 19 mm | |
| wysokość wzdłużnic | 65 mm | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
| materiał | ocynkowane | |
| wysokość | 2 000 mm | |
| szerokość | 1 506 mm | |
| głębokość | 537 mm | |
| wys. regału | 2 000 mm | |
| szerokość regału | 1 500 mm | |
| głębokość regału | 500 mm | |
| wymiar montażowy szerokości regału dostawnego | 1 506 mm | |
| szerokość półki | 1 500 mm | |
| głębokość półki | 500 mm | |
| liczba poziomów magazynowania | 3 | |
| Maksymalne obciążenie półki | 400 kg | |
| maksymalne obciążenie pola | 1 200 kg | |
| materiał poziomów magazynowania | płyta wiórowa | |
| konstrukcja regałów | regał dostawny | |
| montaż przez klienta | tak | |
| Rodzaj produktu | Regał o dużej rozpiętości |
| Numer artykułu | 990755 2000/1500 | |
| EAN / GTIN | 4004514214942 | |
| Numer producenta | 15543 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |