{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 400 kg | |
| Grubość półki | 40 mm | |
| wysokość wzdłużnic | 65 mm | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
| materiał | ocynkowane | |
| wysokość | 3 000 mm | |
| szerokość | 2 060 mm | |
| głębokość | 437 mm | |
| wys. regału | 3 000 mm | |
| szerokość regału | 2 000 mm | |
| głębokość regału | 400 mm | |
| wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 2 060 mm | |
| szerokość półki | 2 000 mm | |
| głębokość półki | 400 mm | |
| liczba poziomów magazynowania | 5 | |
| Maksymalne obciążenie półki | 400 kg | |
| maksymalne obciążenie pola | 2 000 kg | |
| materiał poziomów magazynowania | blacha stalowa, ocynkowana | |
| konstrukcja regałów | regał podstawowy | |
| montaż przez klienta | tak | |
| Rodzaj produktu | Regał o dużej rozpiętości |
| Numer artykułu | 990700 3000/2000 | |
| EAN / GTIN | 4004514215185 | |
| Numer producenta | 15720 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |