Clamping screw

Nr art.: 99069
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 99069
EAN / GTIN 4020772099060
Numer producenta 99069
Numer L L30100 255
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Contact screw
For open clamping arms,
tempered, galvanized and passivated. Strength class 8.8,
With removable protective cap made of NBR + NR. The vulcanized pressure piece is made of neoprene. Both materials are oil-resistant, silicone-free with hardnesses of 70 Shore A and are used to protect sensitive workpieces.
Size 0-3, 6 with nut-washer element,
Size 4-7 with nut for T-groove.

Cecha szcz.:

  • Size: 7
  • Screw
    DIN 933
    : M12x110
  • Nut
    For T-slot
    DIN508: M12x14
  • U-disk size
    : 6
  • L: 127
  • L3: 28-88
  • Weight: 180 g