{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Powłoka | Ocynkowane | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | srebrna | |
| Zawartość | 2 szt. | |
| Wysokość | 2 000 mm | |
| Głębokość | 400 mm | |
| Z wycięciem | nie | |
| Ze ścianką perforowaną | nie | |
| Montaż przez klienta | tak | |
| Materiał montażowy w zakresie dostawy | tak | |
| Możliwość użycia do | regały | |
| Rodzaj produktu | Osłona |
| Numer artykułu | 990620 400 | |
| EAN / GTIN | 4004514249258 | |
| Numer producenta | 22738-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |