Półka ocynkowana 1300X800 mm

Nr art.: 990582 1300X800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 250
  • Grubość półki: 40
  • materiał: ocynkowane

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 250 kg
Grubość półki 40 mm
materiał ocynkowane
szerokość 1 300 mm
głębokość 800 mm
Grubość 40 mm
Zakres zastosowania Regały półkowe
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta; Półka rowkowana
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990582 1300X800
EAN / GTIN 4004514218216
Numer producenta 17680-B

Opis

W dostawie:

4 wsporniki półek.
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
    szerokość×głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka