Półka ocynkowana, szerokość×głębokość: 750X400mm

Nr art.: 990580 750X400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość×głębokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150
  • Grubość półki: 25
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 150 kg
Grubość półki 25 mm
materiał ocynkowane
szerokość 750 mm
głębokość 400 mm
Grubość 25 mm
Zakres zastosowania Regały półkowe
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta; Półka rowkowana
Rodzaj produktu Półki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990580 750X400
EAN / GTIN 4004514237682
Numer producenta 17204-B
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

W dostawie:

4 wsporniki półek.