{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 250 kg | |
| Grubość półki | 40 mm | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
| materiał | ocynkowane | |
| wysokość | 2 500 mm | |
| szerokość | 810 mm | |
| głębokość | 836 mm | |
| wys. regału | 2 500 mm | |
| głębokość regału | 800 mm | |
| wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 810 mm | |
| szerokość półki | 750 mm | |
| głębokość półki | 800 mm | |
| Liczba półek | 6 | |
| liczba ram profilowych | 2 | |
| maksymalne obciążenie pola | 1 800 kg | |
| konstrukcja regałów | regał podstawowy | |
| Rodzaj produktu | Regały półkowe |
| Numer artykułu | 990552 2500/750 | |
| EAN / GTIN | 4004514237910 | |
| Numer producenta | 12981-75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |