• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Regały dostawne z półkami, głębokości 500 mm, wysokość /szerokość półek: 2000/750mm

Nr art.: 990546 2000/750
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość /szerokość półek (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 250
  • Grubość półki: 40
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 250 kg
Grubość półki 40 mm
Regulacja wysokości co 25 mm
Wykonanie montażowe Regały łączone wtykowo
materiał ocynkowane
wysokość 2 000 mm
szerokość 756 mm
głębokość 536 mm
wys. regału 2 000 mm
głębokość regału 500 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego 756 mm
szerokość półki 750 mm
głębokość półki 500 mm
Liczba półek 5
liczba ram profilowych 1
maksymalne obciążenie pola 1 300 kg
konstrukcja regałów regał dostawny
Rodzaj produktu Regały półkowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990546 2000/750
EAN / GTIN 4004514237811
Numer producenta 12955-75
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym obciążeniem półki 250 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.
Obciążenie pola: przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:
regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm
regał dostawny: długość nominalna +6 mm
całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

W dostawie:

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi. Jedna poprzeczka przekątna na regał dostawny.

Wskazówka:

  • Stopy zaciskowe są objęte zakresem dostawy.
  • Mocowania podłogowe lub ścienne nie wchodzą w zakres dostawy.
  • Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.
  • Eksploatacja jednostronna z powodu usztywnienia zastrzałem krzyżowym.
  • Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.