{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 150 kg | |
| Grubość półki | 25 mm | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
| materiał | ocynkowane | |
| wysokość | 2 000 mm | |
| szerokość | 756 mm | |
| głębokość | 836 mm | |
| wys. regału | 2 000 mm | |
| głębokość regału | 800 mm | |
| wymiar montażowy szerokości regału dostawnego | 756 mm | |
| szerokość półki | 750 mm | |
| głębokość półki | 800 mm | |
| Liczba półek | 5 | |
| liczba ram profilowych | 1 | |
| maksymalne obciążenie pola | 1 300 kg | |
| konstrukcja regałów | regał dostawny | |
| Rodzaj produktu | Regały półkowe |
| Numer artykułu | 990514 2000/750 | |
| EAN / GTIN | 4004514237644 | |
| Numer producenta | 12785-75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |