Wsporniki narożne, wysokość: 1200mm

Nr art.: 990361 1200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Rodzaj produktu Wsporniki narożne
Przepust kablowy nie
Regulacja wysokości co 40 mm
Liczba powierzchni mocowania 2
Szerokość 40 mm
Głębokość 40 mm
Wysokość 1 200 mm
Zakres zastosowania Możliwość używania jako słupka narożnikowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990361 1200
EAN / GTIN 4062406115968
Numer producenta 990361 1200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z podłużnymi otworami do zawieszania co 40 mm i plastikowymi kapturkami na obu końcach.

Zastosowanie:

Do łączników narożnych.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, lakier proszkowy.