{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do zastosowania maszynowego | nie | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN) | Z tulejką z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | Powłoka z TiN; powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 53 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN) |
| Numer artykułu | 990-10 | |
| EAN / GTIN | 4000896047253 | |
| Numer producenta | 990-10 | |
| Numer L | L60140 2811 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |