{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Kolor | czarny; srebrna; Turkusowy | |
| Liczba narzędzi | 10 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powłoka z TiN | |
| Długość całkowita | 235 mm; 355 mm; 65 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN) |
| Numer artykułu | 990/10 | |
| EAN / GTIN | 4000896168347 | |
| Numer producenta | 990/10 | |
| Numer L | L60140 2643 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |
Screwdriver socket 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Screwdriver socket 990LG-8 ∙ 990LG-14
Screwdriver socket 990SLG-10 ∙ 990SLG-12