{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Odcień, Szare | Srebrny szary | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Szare; Czarny | |
| Długość szczęk | 50 mm | |
| Szerokość szczęk | 50 mm | |
| Wykonanie szczęk | Wyżłobione | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce nieokreślone | |
| Właściwości | Szczęki obrotowe; szybkie przestawianie | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 390 mm | |
| Masa całkowita | 1 185 g |
| Numer artykułu | 986095 | |
| EAN / GTIN | 3148519860955 | |
| Numer producenta | 986095 | |
| Numer L | L60130 4953 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |