{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Szczypce do opasek kablowych | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Masa całkowita | 290 g | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Możliwość użycia do | Łączniki kablowe | |
| Szerokość maks., Łączniki kablowe | 4,8 mm | |
| Grubość maks., Łączniki kablowe | 1,6 mm | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 986075 | |
| EAN / GTIN | 3148519860757 | |
| Numer producenta | 986075 | |
| Numer L | L60130 332 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |