Sheath and insulation stripper 4.8 to 7.5 mm

Nr art.: 985964
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Narzędzia do ściągania izolacji
Min. średnica kabla 4,8 mm
Maks. średnica kabla 7,5 mm
Długość całkowita 165 mm
Kolor Niebieskie; Czerwony
Właściwości Możliwość obsługi jedną ręką
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Masa 267 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 985964
EAN / GTIN 3148519859645
Numer producenta 985964
Numer L L60130 3655
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Sheathing-off function
  • Brazing function
  • Cutting range: Ø 4.8 - 7.5 mm

Cecha szcz.:

  • Weight in grams: 267