Sheath strippers with covered blade

Nr art.: 985952
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Narzędzia do ściągania izolacji
Maks. średnica kabla 28 mm
Długość całkowita 200 mm
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Liczba ostrzy w uchwycie 1
Właściwości Ostrze wymienne; Z regulacją wielostopniową
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Ostrza w uchwycie tak
Masa 65 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 985952
EAN / GTIN 3148519859522
Numer producenta 985952
Numer L L60130 6429
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ergonomic slide for reduced effort
  • Spare blade in handle
  • Adjustment via easily accessible knurled screw
  • Self-turning blade

Cecha szcz.:

  • MAX POWER Ø [mm]: 28 [g]: 65