{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Zange zum Ueberziehen von Muffen 3,5mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Całkowita długość trzpienia | 52 mm | |
| Długość użytkowa trzpienia | 23 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut (miękki); Drut fortepianowy | |
| Długość ostrzy, Funkcja cięcia | 52 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do zakładania muf / szczypce z trzema kolcami / szczypce rozszerzające | |
| Właściwości | Funkcja cięcia; z zaciskiem do drutu | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 140 mm | |
| Masa całkowita | 165 g |
| Numer artykułu | 985763 | |
| EAN / GTIN | 3148519857634 | |
| Numer producenta | 985763 | |
| Numer L | L60130 7257 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |