Crimping pliers for CoAx BNC connector RG58 - RG59 - RG62

Nr art.: 985758
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Anpresszange Koaxial-Kabelverbinder
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Czerwony
Kształt szczęk prostych
Wykonanie szczęk Wyżłobione
Możliwość użycia do Kabel (średnica zewnętrzna)
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Właściwości Funkcja grzechotki
Materiał stal
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 195 mm
Masa całkowita 250 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 985758
EAN / GTIN 3148519857580
Numer producenta 985758
Numer L L60130 3574
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For cable connectors BNC RG58 - RG59 - RG62
  • Press-on piece for coaxial cable connectors:5.36 - 5.46 for RG58
  • 6.43 - 6.53 for RG59, RG 62
  • 1.64 - 1.74 for the cable core
  • Safety rack for complete pressing-on
  • Length: 195 mm

Cecha szcz.:

  • W [mm]: 195 L [mm]: 195 [g]: 250