Aircraft shears, straight cut

Nr art.: 985.ST
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor żółty; czarny
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Rodzaj zastosowania proste
Właściwości nożyczek Obsługa oburącz; mechaniczny
Do grubości Blacha
Maks. grubość materiału, Blacha 0,8 mm
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Długość całkowita 255 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 985.ST
EAN / GTIN 3148512171003
Numer producenta 985.ST
Numer L L60130 2929
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Lever transmission for fatigue-free execution of tedious work
  • Transmission and jaw guidance by internal pressure spring
  • Slightly toothed cutting edges, to prevent sheet slipping during cutting
  • Cutting jaws forged from chrome-molybdenum
  • Ergonomic bi-material handles
  • with non-slip coating
  • Standardised colour code according to cutting direction
  • Locking the jaws after use with a catch
  • Cutting capacity stainless steel 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Cutting capacity semi-hard steel: 1,2 mm

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 55
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 65 - 165
  • [g]: 390