Łącznik do wanien, wielk.: 470mm

Nr art.: 982505 470
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Akcesoria do Bodenschutzwanne
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Wannenverbinder
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Właściwości Funktion: Verhindert Durchfließen von Flüssigkeiten zwischen den Bodenelementen; Material: verzinkt
Długość 470 mm
Szerokość 52 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 982505 470
EAN / GTIN 4260139970124
Numer producenta P25-1250-B
Producent/osoba odpowiedzialna LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 Egeln, Deutschland, www.lacont.de

Opis

Zastosowanie:

Łącznik do wanien – do łączenia elementów podłogowych, uniemożliwia przepływ cieczy między elementami podłogowymi.
Zacisk brzegowy – do pewnego mocowania elementów podłogowych do podłoża.
Zacisk krzyżowy – łącznik narożny łączący 4 elementy podłogowe.