• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Zwilżacz zabezpieczający, czerwone, pojemność: 4l

Nr art.: 981192 4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Safety Plunger Cans
Znak jakości i certyfikat kontroli GS TÜV Süd
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Czerwony
Materiał korpusu mosiądz; stal
Grubość materiału 3 mm
Wysokość całkowita 270 mm
Szerokość łącznie 180 mm
Rodzaj produktu Zbiornik bezpieczeństwa
Z wężem nie
Pojemność 4 l
Możliwość użycia do Ciecze palne; Ciecze zawierające rozpuszczalniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981192 4
EAN / GTIN 697841002951
Numer producenta JUT10308RD
Producent/osoba odpowiedzialna Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Opis

Wykonanie:

Zwilżacz zabezpieczający w solidnej puszce ze stali o grubości 24 wykończonej lakierem proszkowym, odpornym na działanie chemikaliów. Perforowana tacka do namaczania (ubijacz) odprowadza ciepło. Nadmiar płynu przepływa bezpiecznie przez pompkę z powrotem do wnętrza pojemnika, zapewniając najefektywniejsze wykorzystanie jego zawartości. Z wbudowanym ogranicznikiem płomienia w postaci perforowanej warstwy górnej. Formowane zabezpieczenie na górnej krawędzi zapewnia niezakłócone i czyste zwilżanie ściereczek czyszczących. Pompa wykonana z odpornego na chemikalia tworzywa Ryton® i mosiądzu.
Pojemniki zabezpieczające i pojemniki transportowe zmniejszają ryzyko pożaru i eksplozji podczas nalewania i składowania palnych cieczy. Poprawiają wydajność dzięki ułatwiającym użytkowanie funkcjom, które upraszczają wylewanie i napełnianie.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego odprowadzania palnych cieczy i rozpuszczalników bez stykania się z nimi oraz bez pozostawiania resztek.

Norma:

Certyfikat FM i TÜV SÜD.