• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Clamping screw

Nr art.: 98012
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 98012
EAN / GTIN 4020772098018
Numer producenta 98012
Numer L L30100 210
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Press-on screw, for push rod tensioners,
tempered, galvanized and passivated. Strength class 8.8,
With nut and removable protective cap made of oil-resistant NBR + NR to protect sensitive workpieces. Hardnesses 70 Shore A, silicone-free.

Cecha szcz.:

  • Size: 0+1
  • Screw
    DIN 933
    : M 4x20
  • L: 27
  • L3: 12-20
  • Weight: 4 g