KNIPEX 98 00 12 Klucz płaski

Nr art.: 98 00 12
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor czerwony
Wersja proste
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 12 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Długość całkowita 125 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 00 12
EAN / GTIN 4003773019923
Numer producenta 98 00 12
Numer L L70010 266
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 00 12 Klucz płaski Szczęki odchylone od osi narzędzia o 15°. Narzędzie bazowe chromowane. - Rozmiar klucza: 12mm - Maks. długość l: 125mm - Maks. grubość główki a: 5,5mm - Maks. szerokość główki b: 32mm

Cecha szcz.:

  • Width across flats: 12mm
  • Length l max.: 125mm
  • Head thickness a max.: 5.5mm
  • Head width b max. mm: 32mm

Norma:

IEC 60900