Boks z szufladami z ochroną przed kurzem, Liczba przegród: 7

Nr art.: 974791 7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba przegród Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare
Szary antracytowy
Kolor
Szare
Liczba, Szuflady
7
Rodzaj produktu
Skrzynka
Szerokość zewnętrzna
250 mm
Wysokość zewnętrzna
322 mm
Głębokość zewnętrzna
365 mm
Materiał
z tworzywa sztucznego
Właściwości
Odporność na uderzenia; Do układania w stosy
Wyposażenie
Szuflady; Uchwyt do przenoszenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974791 7
EAN / GTIN 7318082001062
Numer producenta 1712001060
Producent/osoba odpowiedzialna DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Opis

Wykonanie:

Boks z szufladami z odpornego na uderzenia polistyrenu.

Zastosowanie:

Format szuflad: DIN C4. Z wpuszczaną płytą czołową chroniącą przed kurzem. Uchwyt do łatwego transportu.