Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Owijka magnetyczna z napisem A2, zestaw 5-elementowy, Typ: GREY

Nr art.: 974612 GREY

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 60 mm
szerokość 439 mm
Grubość 0,32 mm
kolor szare
Rodzaj produktu Przezroczyste okładki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974612 GREY
EAN / GTIN 4016946713085
Numer producenta ITU3QM/5 12
Producent/osoba odpowiedzialna LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 Stuttgart, Deutschland, www.accobrands.com

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe owijki z matowanej twardej folii, pozbawionej środków zmiękczających, z kolorową krawędzią. Zapewniające ochronę dokumentów.
Pasek magnetyczny na obwodzie umożliwia szybką wymianę dokumentów.
Nagłówki do okładek przezroczystych DIN A2 w układzie pionowym lub DIN A3 w układzie poziomym.

Zastosowanie:

Możliwość zastosowania w pionie i w poziomie. Idealne do planów alarmowych i wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji maszyn itp.

Wskazówka:

Pozostałe kolory można znaleźć pod adresem www.hoffmann-group.com