Szuflada ESD, 36×24G, szuflady o wysokości frontu: 150mm

Nr art.: 972474 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szuflady o wysokości frontu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Fronten; Schubladenkorpus
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Wmontowane w korpus nie
Wysokość frontu HfS 150 mm
Szerokość użytkowa BnS 900 mm
Głębokość użytkowa TnS 600 mm
Wysokość użytkowa HnS 125 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe G
Szerokość użytkowa w G 36
Głębokość użytkowa w G 24
Powierzchnia użytkowa w G 36×24
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Prowadzony mechanizm wyciągania tak
Typ prowadnic szynowych szuflad Różnicowy mechanizm wysuwu
Prowadnice szynowe szuflad w zakresie dostawy tak
Maks. nośność powierzchniowa 50 kg
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Rodzaj produktu szuflada
Masa 20 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972474 150
EAN / GTIN 4069515000345
Numer producenta 972474 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu.
Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).
Nośność 50 kg.

W dostawie:

Szuflada kompletna z 1 parą szyn prowadzących.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad i fronty w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.