Słupki nośne ESD, wysokość: 1362mm

Nr art.: 972080 1362
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Seria Workstation
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Rodzaj produktu Słupek nośny
Przepust kablowy tak
Regulacja wysokości co 50 mm
Szerokość 40 mm
Głębokość 100 mm
Wysokość 1 362 mm
Materiał z blachy stalowej
Grubość materiału 1 mm
Masa 8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972080 1362
EAN / GTIN 4062406167158
Numer producenta 972080 1362
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z solidnej blachy stalowej. Powierzchnia robocza bez barier, ponieważ montaż odbywa się bez węzłówki. Rowki do zawieszanie co 50 mm na ścianie przedniej oraz tulejki gwintowane na ścianie przedniej i wewnętrznej, do zawieszania innych modułów, jak ściana perforowana, półki itp. Słupki nośne z bocznymi otworami na przepusty kablowe. Dostawa parami.

Pasuje do:

Stanowisko robocze ESD nr 972010–972015, stanowiska robocze ESD z regulacją wysokości nr 972017 oraz stoły warsztatowe ESD nr 972150–972160.
Ścianki perforowane 2 × nr 972100 lub nr 972101.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.
Do mocowania wsporników ramienia nośnego.