• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Obudowa ESD 24G do samodzielnego wyposażenia z szufladami, 20×20G, wysokość korpusu: 800mm

Nr art.: 972040 800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość korpusu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×20
Zamek patentowy Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 800 mm
szerokość 600 mm
głębokość 650 mm
szerokość w G 24
głębokość w G 26
wysokość użytkowa 700 mm
wysokość użytkowa szuflad 700 mm
masa 21,6 kg
Rodzaj produktu Obudowa stołu warsztatowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972040 800
EAN / GTIN 4067263129615
Numer producenta 972040 800
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowy szuflad ostabilnej konstrukcji stalowej. Do szuflad z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Zastosowanie:

Obudowa szuflad do indywidualnego wyposażenia stanowisk roboczych ESD nr 972010972015, stanowisk roboczych ESD z regulacją wysokości nr 972017, stołów warsztatowych ESD nr 972150972195.

Powłoka lakiernicza:

Korpus w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

  • Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych. Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.
  • Możliwa tylko jedna szuflada o wysokości frontu 50 mm na obudowę, tylko w najwyższej pozycji.