Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafy CNC o dużej pojemności, kompletne, z gniazdami na narzędzia z drzwiami skrzydłowymi przeszklonymi, do uchwytów narzędziowych typu: HSK63

Nr art.: 971460 HSK63

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971460 HSK63
Numer producenta 971460 HSK63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z szynami mocującymi i poprzeczkami. Wysokość szyn mocujących może być regulowana co 20 mm. Maksymalna nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a wspornika poprzecznego 150 kg.

Wyp. dodatkowe:

odpowiednie półki, szuflady zob. nr 957400, 957500 - 957515.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa i szyny mocujące – szary jasny RAL 7035, drzwi – szary mysi RAL 7005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

szafy CNC o dużej pojemności są kompatybilne wymiarowo z szafami o dużej pojemności nr 957230-957375 i mogą być z nimi łączone w dowolny sposób.