{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Nośność szuflad/szufladopółek | 200 kg | |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 26×24 | |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 26×24G | |
| szerokość | 750 mm | |
| głębokość | 700 mm | |
| wysokość użytkowa | 900 mm | |
| szerokość użytkowa szuflad | 650 mm | |
| głębokość użytkowa szuflad | 600 mm | |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 26 | |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 24 | |
| masa | 144 kg | |
| Rodzaj produktu | Szafa narzędziowa CNC |
| Numer artykułu | 970785 1025/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406163587 | |
| Numer producenta | 970785 1025/3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |