Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafka narzędziowa kompletna z szufladami, Wys. użytkowa w mm/model: 1050/A

Nr art.: 970780 1050/A

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wys. użytkowa w mm/model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 970780 1050/A
Numer producenta 970780 1050/A
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafa zamykana centralnie zamkiem patentowym. Z 3 stron obrzeże zabezpieczające przed stoczeniem się, czarne (H = 25 mm), z rowkowaną wykładziną gumową. Cokół o wys. 100 mm, przystosowany do podnoszenia wózkiem widłowym / podnośnikowym.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa – szary jasny RAL 7035, szuflady – szary mysi RAL 7005, lakier proszkowy .

Wskazówka:

Do przechowywania narzędzi potrzebna jest wkładka szufladowa nr 970700.