Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Systemowe wózki transportowe do modułów, puste, z kółkami poliuretanowymi, szerokość użytkowa mm/model: 452/A

Nr art.: 970010 452/A

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość użytkowa mm/model Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 970010 452/A
Numer producenta 970010 452/A
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilne podwozie z 2 kółkami stałymi na łożyskach kulkowych i 2 kółkami skrętnymi z hamulcem (⌀ 160 mm). Słupki są przykręcane do podwozia i uchwytu do pchania. Ścianki boczne z perforacją o module 25 mm do zawieszania szyny nośnej i modułów narzędziowych.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa – szary jasny RAL 7035, ściany boczne – szary mysi RAL 7005, lakier proszkowy .