Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Transporter bez modułów narzędziowych

Nr art.: 970000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 970000
Numer producenta 970000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z uchwytem do przesuwania i z 2 łożyskowanymi kółkami stałymi i skrętnymi (⌀ 125 mm, powierzchnie toczne z poliuretanu ), z hamulcem. Ściany boczne perforowane co 37 mm do mocowania maks. 3 modułów narzędziowych nr 970200 lub nowych, nr 970130, w jednej płaszczyźnie. Przy montażu można dowolnie wybrać kąt pochylenia 0°/20°/45°. U góry 2 korytka (ok. 500×40 mm), wyłożone rowkowaną matą gumową. Podziałka perforacji dostosowana również do haków i uchwytów grupy 96.

Zastosowanie:

Do wyposażenia w moduły narzędziowe: blat, pojemnik i szyna do podwieszania modułów nr 970120-970130.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy