IMPACT tool i.TCS No.TCS 54IMP/2307TX/15 1/3 15 pcs.

Nr art.: 96838792
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
Oznaczenie producenta IMPACT-Werkzeug i.TCS Nr.TCS 54IMP/2307TX/15 1/3 15tlg.
Liczba elementów w zestawie 15 szt.
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Liczba wycięć na narzędzia 15 szt.
Jednostka specyficzna dla producenta E
Zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96838792
EAN / GTIN 4018754244331
Numer producenta 96838792
Numer L L60010 5909
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Securely integrated into the Tool Control System (TCS) modular tool insert system

W dostawie:

Contents 15-parts:
  • 9 IMPACT screwdriver sockets INHEX 1/2″ No. 54IMP.: 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 6 IMPACT screwdriver bits TORX® 1/2″ No. 2307TX.: T30; T40; T45; T50; T55; T60