• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Tool assortment TCS 13214A/1 WT/LM 5 25 pcs.

Nr art.: 96831108
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
Numer artykułu 96831108
EAN / GTIN 4018754347247
Numer producenta 96831108
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for the 60 mm drawer of tool trolley no. 13217
  • Securely integrated into the Tool Control System (TCS) modular tool insert system

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 25 pc.
  • Weight (g): 1640g

W dostawie:

Contents 25-parts:
  • 4 plastic scrapers No. 10678: medium blade, No. 10679: narrow blade, No. 10680: bevelled blade, No. 10681: pointed blade
  • 2 slot-head screwdriver No. 4622: 1.0 x 5.5 X 100; 1.2 x 8.0 x 150 mm
  • 3 cross-head screwdriver No. 4632: PH1; PH2; PH3
  • 1 round awl No. 10758: L. 280 mm
  • 1 hook tool No. 13001: angled 45°
  • 1 Hexagon head offset screwdriver set No. 10767a/13: 0.05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8 inch
  • 1 pin puller No. 13009: L. 265 mm