Zestaw kluczy nasadowych z mechanizmem zapadkowym OPEN RATCH TCS 17A/5 1/4–9/16″, 5 szt.

Nr art.: 96830653
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 96830653
EAN / GTIN 4018754344857
Numer producenta 96830653
Numer L L60010 8219
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości zestaw kluczy nasadowych z grzechotką o calowych, jednakowych rozmiarach.
  • Wbudowana grzechotka z 72 zębami pozwala na kąt pracy wynoszący zaledwie 5°.
  • Otwór jest nachylony pod kątem 15°, co zapewnia lepszy dostęp podczas dokręcania lub odkręcania śrub.
  • Charakterystyczne wykończenie STAHLWILLE zapewnia kluczykom grzechotkowym z pierścieniem wygodny i pewny chwyt, umożliwiający bezpieczną pracę nawet przy zabrudzonych olejem dłoniach.
  • W systemie TCS – przejrzystym i bezpiecznym rozwiązaniu do przechowywania wózków narzędziowych i wózków warsztatowych.
Właściwości:
  • calowe, jednakowe rozstawy klucza
  • Kąt otwarcia szczęk 15°
  • Pierścień z podwójnym sześciokątem
  • wbudowana grzechotka z 72 zębami, kąt roboczy 5°
  • kontrolowane skręcanie w prawo i w lewo poprzez przełączanie na pierścieniu
  • wzmocnione połączenie między lufą a chwytem
  • solidna, smukła i lekka konstrukcja
  • wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi dwuteowemu
  • przyjemna w dotyku, zapewniająca pewny chwyt dzięki wykończeniu STAHLWILLE
  • kute w matrycy, hartowany i schładzany w kąpieli olejowej
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 5
  • Obszar: 1/4–9/16″
  • stop: Stal chromowo-stopowa, chromowana

W dostawie:

Zestaw 5-częściowy:
  • 5 kluczy nasadowych z mechanizmem zapadkowym nr 17a: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 9/16″