Zestaw szczypiec, 4-częściowy

Nr art.: 96830622
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Liczba elementów w zestawie 4 szt.
Wysokość 35 mm
Szerokość 180 mm
Długość 345 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 180 mm
Głębokość pianki T 345 mm
Wysokość całkowita pianki H 35 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo zak
Liczba wycięć na narzędzia 4 szt.
Zasilanie energią Bez zasilania
Masa całkowita 1,145 kg
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96830622
EAN / GTIN 4018754179541
Numer producenta 96830622
Numer L L60010 3491
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 4
  • Podział szuflad: 1/3
  • Wysokość w mm (h): 35 mm
  • Długość w mm (L): 345 mm
  • Masa: 1145 g
  • Szerokość w mm (b): 180 mm

W dostawie:

Zestaw 4-częściowy:
  • 1 szczypce uniwersalne nr 6700: Dł. 180 mm
  • 1 szczypce do telefonów nr 6730: Dł. 200 mm
  • 1 szczypce do instalacji wodnych nr 6572: Dł. 240 mm
  • 1 szczypce tnące boczne nr 6721: Dł. 160 mm